TIMELESS life(タイムレス・ライフ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モデルType-1 S75-ML5 注文コード62430640 品番Type-1 S75-ML5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はモデルなど2種類から選べます 他の種類を見る

*ソフトケース+ボトルケース付属*マーキングを目安に継いだ後、ガイドを覗いて揃えながらしっかり差し込んで下さい。(ロッドの継ぎ目はしっかり差し込んでキャストしてください)*素材は最新ながら、90年代黄金期のルアーロッドを彷彿させるクラシックなデザイン。

用途遊漁船船長が本気で考えた「高次元の万能ルアーロッド」タイムレスシリーズ第二弾「TIMELESS-Life-」。魚種・場所・時間を超える「クロスオーバーロッド」としての性能を追求!海では、堤防からのシーバスやチヌ、ボートの真鯛、青物、ロックフィッシュ。淡水では、トラウトからバスまで多彩な実績を残し続ける「TIMELESS-cast∞-」。その性能を受け継ぎ、仕舞寸法50cm以下に収める5ピースとして誕生した「TIMELESS-Life-」。プラグのライトキャスティング、スーパーライトジギング、タイラバまで対応する万能ルアーロッドです。精密なジョイント設計で、カバンに入る5ピースでありながら、自信を持って振り抜けるキャスト性能にこだわり抜きました。監修:*日登美丸/錦野船長(タイラバ、ライトジギング)*ALBA丸/今村船長(キャスティング) その他【Piece】5 全長7.5ft 質量(g)【Jig】〜100、【Lure】MAX30 収納時全長(m)0.55 モデルType-1 S75-ML5 線の太さ0.6〜1.5PE
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする