アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 5-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード62431198 品番LH08T
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途戸建・住宅用 材質ポリカ―ボネート樹脂 寸法(mm)10出 トーメイ サイズT120 シリーズT120 勾配鼻隠板:5寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする