SLJ(スーパーライトジギング)フックセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット×1パック) サイズM 注文コード62431446 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

【特徴】*フックはジグの平面側にセット*絡みにくいリアショートアシスト*フックを喰わす極細ティンセル*リーダーを結ぶソリッドリング 【SLJ釣果アップテクニック】1.手入れ・・・フックの刺さりは超重要!マメに交換を、2.繰る・・・ジャークの力を抜くと絡みトラブルが減る、3.ただ巻き・・・ジャークで喰わない時はただ巻きも試す、4.探る・・・軽くキャストして広範囲を探ろう

用途年間釣行300回超えの遊漁船が開発「スーパーライトジギングフックセット」。ON THE BLUEは、鹿児島/錦江湾の遊漁船Game Boat日登美丸を運営している錦野憲彦氏による船上発信のフィッシングブランド。こちらは錦野船長が開発したスーパーライトジギング(SLJ)用のフックセットです。リングやアシストラインはワンランク上をセットしています。 オンザブルーの「グローエンペラー」にも40g・60gにはSサイズ、80g・100gにはMサイズがセットされています。もちろん、グローエンペラー以外のジグにもご使用いただけますので、お手持ちのジグと合わせてみてはいかがでしょうか! サイズM 入数シングルフック2点、ダブルフック2点
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
ジグ本体は別売りです。こちらはフックのみの販売となります。
パッケージデザインは予告なく変更となる場合がございます。
ご覧頂く環境により、色・素材の見え方などが実際の商品と多少異なることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする