協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62432380
品番
PSE-1007DLC
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
1枚刃
刃長(mm)
3
全長L(mm)
50
表面処理
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.7