カート 平台車収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432688 品番100-CARTST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。
大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。
おおよそ10台の平台車を収納できます。
サイズ:W970〜800×D675×H1695
有効内寸:W750/860/920×D675×H1505
耐荷重:100Kg

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5 組立時間30分 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする