コンテナ 折りたたみ式 蓋付き

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432697 品番100-CNT001CV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本製品は65リットル仕様のふた付き折りたたみコンテナです。
折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。
アウトドアやイベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。
簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。
製品の長辺側には、横に開く扉が付いており、重ねた折りコンをわざわざ降ろさなくても中身の出し入れが可能です。
上面にはふたが付いており、閉じれば、一次的な保管としても使用できます。

仕様本体の長辺側は横開け扉付き(左右とも) 材質PP 容量(L)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約41×56.9×36.4、折りたたみ時/約41×56.9×9.6 総耐荷重(kg)約25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×52.9×33 フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)529 有効内寸法・高さ(mm)(収納部)346 有効内寸法・幅(mm)(収納部)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする