台車 連結

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432706 品番100-TRL001BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
6枚連結すれば、1100x1100mmのパレットとして使用することも可能です。
Φ70mmキャスターを採用しており、前後左右の全輪とも360度回転し、自由に動かせます。
5台くらいはスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

材質PP+TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×60×16.3、折りたたみ時/約45×60×7.7 総耐荷重(kg)約137 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450 有効内寸法・幅(mm)(収納部)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする