曜日別特売
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715

100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715
100-TRL001HBK 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 62432715

台車 折りたたみ 取っ手付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62432715品番100-TRL001HBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。
Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

材質PP+TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)総耐荷重(kg)約137有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする