台車 折りたたみ 取っ手付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432731 品番100-TRL002BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

折りたたみ式で、取っ手部を引っ張り出して、台車として使える。
荷台の底面から、はめ込み式のキャスターを取り出し、4隅の脚を引き出せば、テーブルとしても使えます。
テーブルの4隅には、ドリンクホルダーが引っ掛けでき、アウトドア用にも最適です。
脚部は、長さがわかるメモリ付きの可変になっており、500mm〜600mmまで高さを変更できます。
脚底は、少しの傾斜でも安定できるようにスイング調整がきくパーツを備えています。
取っ手もキャスターも脚も荷台の中に収納できるので、持ち運びや収納スペースも取らない構造になっています。

付属品カップホルダー2個 材質テーブル台座部:PP、脚部:アルミ、キャスター部:PU 使用工具手袋(キャスター4本をはめ込む際に手袋が必要) 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)858×573x500〜600、(台車)858x573x858(Hはハンドキャリー部) フレーム色シルバー キャスター径(Φmm)約140 (フリーストッパー付き2本 フリー2本) 色(天板)ベージュ 組立時間20分 総耐荷重(kg)約100 組立人数1 天板寸法・幅(mm)858 天板寸法・奥行(mm)573

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする