100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749

100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749
100-TRL003M 台車 木製 サンワダイレクト 62432749

台車 木製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62432749品番100-TRL003M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。
平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。
キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。
4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。
荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。

材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)530mm木枠を外した時:590板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする