脚立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432801 品番150-SNCSTL36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫で軽いアルミフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。
3段式タイプ。
耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。
※1台販売です。

材質フレーム部/アルミ シルバー 背もたれなし 肘掛なし 最大奥行(mm)990 機能折りたたみ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)広げた時:約44×93.5×114.5、折り畳んだ時:約7×12×122.5 総耐荷重(kg)150 材質(部品)(主要成型)アルミ、PP 脚幅(mm)400 カテゴリー脚立 キャスターの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする