協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬3枚刃アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62432949
品番
ALE-3095DLC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途
アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
3枚刃
刃長(mm)
28
全長L(mm)
80
表面処理
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
10
刃径(mm)
9.5