YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン・ホイッスル・マイク
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 拡声器スピーカー
スピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62433020
品番
VRS635WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品
5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー
品名
100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
本体寸法(mm)
約139×197×144
本体質量(kg)
約1.5
周波数
【再生】80Hz〜20kHz
インピーダンス
6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)
85(1W/1m)
スピーカー
100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
定格入力(W)
25(最大50)
関連資料:
(0.26MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません