画像準備中

IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62433275 品番RP-WAH-SR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
IEEE 802.11ah規格準拠
本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。
伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応
本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。
さまざまな電源環境に対応
ACアダプタ(別売)や8〜35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能
モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。
平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応
同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。
幅広い温度環境に対応
-20〜60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。

規格TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)8 〜 35DC 機能親局モード; 子局モード 使用周囲温度(℃)-20 〜 60 設置方法DINレールマウント; ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする