※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
極数(P)
2
色
橙
注文コード
62433948
品番
VTXL-2/2O-2P
参考基準価格(税別)
¥537
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
形状
1段
色
橙
取付ピッチ
30
全長L(mm)
【端子台】12.4
端子間ピッチ(mm)
4.2
取付け方法
DIN35mm
端子台
端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
40
電線むき長さ(mm)
10~11
極数(P)
2