曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
結線方式スプリングロック取付け方法DIN35mm形状1段端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)端子間ピッチ(mm)4.2適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
460件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62433921VTXL-2/2R-1P14.2
441
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433930VTXL-2/2O-1P14.2
441
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433939VTXL-2/2R-2P24.2
537
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433948VTXL-2/2O-2P24.2
537
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433957VTXL-2/2R-3P34.2
632
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433966VTXL-2/2O-3P34.2
632
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433975VTXL-2/2R-4P44.2
728
649
714(税込)
15日以内出荷
返品不可
62433991VTXL-2/2O-4P44.2
728
649
714(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434000VTXL-2/2R-5P54.2
824
719
791(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434009VTXL-2/2O-5P54.2
824
719
791(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434018VTXL-2/2R-6P64.2
918
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434027VTXL-2/2O-6P64.2
918
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434036VTXL-2/2R-7P74.2
1,014
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434045VTXL-2/2O-7P74.2
1,014
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434061VTXL-2/2R-8P84.2
1,109
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434070VTXL-2/2O-8P84.2
1,109
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434079VTXL-2/2R-9P94.2
1,205
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434088VTXL-2/2O-9P94.2
1,205
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434097VTXL-2/2R-10P104.2
1,301
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434106VTXL-2/2O-10P104.2
1,301
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434115VTXL-2/2R-11P114.2
1,396
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434131VTXL-2/2O-11P114.2
1,396
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434140VTXL-2/2R-12P124.2
1,492
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434149VTXL-2/2O-12P124.2
1,492
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434158VTXL-2/2R-13P134.2
1,587
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434167VTXL-2/2O-13P134.2
1,587
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434176VTXL-2/2R-14P144.2
1,682
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434185VTXL-2/2O-14P144.2
1,682
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434201VTXL-2/2R-15P154.2
1,778
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434210VTXL-2/2O-15P154.2
1,778
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434219VTXL-2/2R-16P164.2
1,873
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434228VTXL-2/2O-16P164.2
1,873
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434237VTXL-2/2R-17P174.2
1,969
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434246VTXL-2/2O-17P174.2
1,969
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434255VTXL-2/2R-18P184.2
2,064
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434271VTXL-2/2O-18P184.2
2,064
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434280VTXL-2/2R-19P194.2
2,160
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434289VTXL-2/2O-19P194.2
2,160
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434298VTXL-2/2R-20P204.2
2,256
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434307VTXL-2/2O-20P204.2
2,256
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434316VTXL-2/2R-21P214.2
2,351
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434325VTXL-2/2O-21P214.2
2,351
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434341VTXL-2/2R-22P224.2
2,446
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434350VTXL-2/2O-22P224.2
2,446
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434359VTXL-2/2R-23P234.2
2,541
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434368VTXL-2/2O-23P234.2
2,541
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434377VTXL-2/2R-24P244.2
2,637
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434386VTXL-2/2O-24P244.2
2,637
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434395VTXL-2/2R-25P254.2
2,733
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
62434411VTXL-2/2O-25P254.2
2,733
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする