ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング用部品
鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 ボルト連結金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62434236
品番
H44〜H60
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質
鋼板
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
81
寸法W(mm)
16(内々)
処理方法
電気亜鉛メッキ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません