鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた用Cクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62434349 品番Cクリップ
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取り付けを推奨します

寸法L(mm)18 寸法H(mm)24 寸法W(mm)34
注意
※Cクリップ取付位置はべアリングバー外側から3本目に打ち込みますと効果的です(グレーチングを反転すると作業が容易です)
※べアリングバーピッチ35.3mm(H50〜H75)、30mm(H32〜H44)の製品に使用できます(細目タイプには使用できません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする