曜日別特売
VTXL-2/2R-24P 組端子台 東洋技研 62434377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)24注文コード62434377品番VTXL-2/2R-24P
参考基準価格(税別)¥2,637販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
構成部品
【中間板】VTX-2/2
【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】SDV-3
形状1段取付ピッチ130全長L(mm)【端子台】104.8端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール長さ(mm)140電線むき長さ(mm)10~11極数(P)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする