ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング用部品
鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(mm)
60
寸法H(mm)
L44
注文コード
62434385
品番
L-38
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質
スチール
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
L44
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
60
処理方法
樹脂系塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※1本(L=2000)の価格となります。
※グレーチングにあった受枠を必ずご選定ください。また別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません