ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング用部品
グレーチング用オプション部材 V型取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62434848
品番
V型取手
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=30,35.3用)、ステンレスグレーチング(P=22,30用)に対応しております。
材質
SS400
寸法L(mm)
275
寸法A(mm)
77
寸法t(mm)
9
寸法B(mm)
32
処理方法
ユニクロメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません