ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング用部品
グレーチング用オプション部材 平パッキン U字溝用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
寸法H(mm)
30
注文コード
62434900
品番
平パッキン 3×985×30
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然ゴム(NR)
タイプ
平型
寸法L(mm)
985
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません