PF31S アートフェイスY60H 角々エルボ85° エスロン 62435197 PF31S アートフェイスY60H 角々エルボ85° エスロン 62435197

アートフェイスY60H 角々エルボ85°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 62435197 品番 PF31S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途戸建・住宅用 材質アクリル系樹脂 シンチャ サイズY60H 種類エルボ シリーズY60H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする