AS-CD 450 ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 一般桝グレーチング用 AS-CD CD桝用 ニムラ 62435338 AS-CD 450 ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 一般桝グレーチング用 AS-CD CD桝用 ニムラ 62435338

ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 一般桝グレーチング用 AS-CD CD桝用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62435338 品番 AS-CD 450
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。

用途CD 桝用、一般桝グレーチング用 材質SUS 304 寸法H(mm)0.8 寸法A(mm)500 寸法B(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。クサリ付には使用できません。
※落葉ストレーナー取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※ストレーナーは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする