SUC-C 19-10 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435365 SUC-C 19-10 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435365 SUC-C 19-10 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435365 SUC-C 19-10 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435365

鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62435365 品番 SUC-C 19-10
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途U字溝 材質SS400 質量(kg)6.8 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 寸法H(mm)19 溝幅(mm)100 寸法A(mm)144 寸法W(mm)90 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※アングル部にスベリ止めはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする