エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
アートフェイスY60H 自在エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62435389
品番
PF03S
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
シンチャ
サイズ
Y60H
種類
エルボ
シリーズ
Y60H