エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
はいとい落し口L100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
色
ウォームベージュ
注文コード
62435565
品番
PB45U
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
Y60H
種類
ドレン
シリーズ
Y60H