PM 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた プレーンタイプ PM(一般型) ニムラ 62435654 PM 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた プレーンタイプ PM(一般型) ニムラ 62435654 PM 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた プレーンタイプ PM(一般型) ニムラ 62435654

鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた プレーンタイプ PM(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)360 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●街きょうます型式:A型街きょうますぶた用A365 注文コード62435654 品番PM 49-36
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●街きょうます型式:A型街きょうますぶた用A365 材質SS400 質量(kg)14.2 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)360 寸法H(mm)55 寸法W(mm)489 寸法H1(mm)59.5 荷重T-25 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする