PUC-M 19-20 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ 62436178 PUC-M 19-20 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ 62436178 PUC-M 19-20 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ 62436178

鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62436178 品番 PUC-M 19-20
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

歩道用U字溝用グレーチングです。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途歩道用 仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):L30×30×3●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):FB3×19●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼) 材質SS400 質量(kg)6.1 タイプ歩道 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 溝幅(mm)200 寸法A(mm)244 寸法W(mm)190 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする