ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた プレーンタイプ PF-AS/BS(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
寸法L(mm)
593
仕様
●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):FB3×38●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
注文コード
62436449
品番
PF-AS 100-338-3
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・寸法L・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。
細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途
側溝用
仕様
●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):FB3×38●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
材質
SS400
質量(kg)
19.5
タイプ
側溝
ピッチ
細目
種類
かさあげ
寸法L(mm)
593
寸法H(mm)
38
全高(mm)
(H1)100
溝幅(mm)
300
寸法W(mm)
390
荷重
T-20
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません