ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-AN/BN(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62436729
品番
PF-AN 130-90-5
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途
側溝用
仕様
●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×90●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●国土 交通省型式:C-2
材質
SS400
質量(kg)
41.1
タイプ
側溝
ピッチ
普通目
種類
かさあげ
寸法L(mm)
501
寸法H(mm)
90
全高(mm)
(H1)130
溝幅(mm)
500
寸法W(mm)
630
荷重
T-25
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません