エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
丸トップUT42 たてソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62436737
品番
GJ85S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
丸42
種類
たて継手
シリーズ
丸42