PF-ANS 100-325-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-ANS/BNS(一般型) ニムラ 62437027 PF-ANS 100-325-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-ANS/BNS(一般型) ニムラ 62437027 PF-ANS 100-325-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-ANS/BNS(一般型) ニムラ 62437027 PF-ANS 100-325-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-ANS/BNS(一般型) ニムラ 62437027

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-ANS/BNS(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62437027 品番 PF-ANS 100-325-3
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用 仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):FB3×25●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)●国土 交通省型式:C-1 材質SS400 質量(kg)16.3 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 寸法L(mm)493 寸法H(mm)25 全高(mm)(H1)100 溝幅(mm)300 寸法W(mm)430 荷重T-2 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする