ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
62438095
品番
PGE 55-34
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。
普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:520 x L1:317 x H1:61●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
質量(kg)
枠:6.6
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
289
寸法H(mm)
55
本体質量(kg)
11.3
寸法W(mm)
500
マス目寸法(mm)
300×400
荷重
T-25
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません