PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62438541 品番COM-C3SD152BK
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載
イヤホンジャック搭載
PD(Power Delivery)対応

用途直接挿せるコンボハブ 付属品取扱説明書・保証書 適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン ブラック 電圧5V/720mA 質量(g)19 電源バスパワー 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10 インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1 ケーブル直挿 入数20/80 転送速度(Gbps)10(理論値) SDスピードクラスClass10 最大電力(W)【PD】100 オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bit カードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHC USB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする