ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(溜桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62438725
品番
SUC4 32-375 L5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
四面ツバ溜桝用(組構式)グレーチングです。
組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途
溜桝用
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):L40×40×5●クロスバー:フラットバー●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:33●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
寸法(mm)
桝:360
質量(kg)
9.4
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
375
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
445
寸法W(mm)
375
荷重
T-2
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません