STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735

STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735
STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735
STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735
STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735
STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735
STP-A03BK アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ 62438735

アクティブタッチペン Surface

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード62438735品番STP-A03BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応
パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける
面倒なペアリングなどの設定不要
筆圧・傾き検知
選択・消しゴムボタン搭載
Surface本体にピタッと磁着

用途
手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)17電源押しボタン式バッテリーリチウムイオン充電池充電時間60分保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。オートパワーオフ10分動作時間80時間材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)9×155筆圧レベル4096段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする