SUC4 25-440 L5 鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) ニムラ 62438804 SUC4 25-440 L5 鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) ニムラ 62438804 SUC4 25-440 L5 鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) ニムラ 62438804

鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62438804 品番 SUC4 25-440 L5
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。
組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。

用途改良桝用 仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):L40×40×5●クロスバー:フラットバー●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:33●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×25●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 寸法(mm)桝:450 質量(kg)10.3 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)440 寸法H(mm)25 寸法A(mm)510 寸法W(mm)440 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする