CD-V 600-2 鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止) ニムラ 62439075 CD-V 600-2 鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止) ニムラ 62439075 CD-V 600-2 鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止) ニムラ 62439075

鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62439075 品番 CD-V 600-2
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバー:IB-5×3×38●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止) 材質SS400 質量(kg)23.4 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)665 寸法H(mm)38 溝幅(mm)600用 寸法W(mm)670 寸法H1(mm)58 荷重T-2 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする