PM-V 155 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439084 PM-V 155 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439084 PM-V 155 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439084

鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)395 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●街きょうます型式:L型155用 注文コード62439084 品番PM-V 155
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法L・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●街きょうます型式:L型155用 材質SS400 質量(kg)14.7 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)395 寸法H(mm)55 寸法W(mm)459 寸法H1(mm)59.5 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする