EDG-ALBLFT100 見切アルミエッジ フォルテ グリーンフィールド 62439390

見切アルミエッジ フォルテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容高さ10cm×長さ2m本体3本(6m)、20cmアンカーピン10本、専用ジョイント3個、ドリルビス6個注文コード62439390品番EDG-ALBLFT100
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来のアルミエッジに露出部分を8mm幅に強調した「アルミエッジフォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケーピングが可能です。
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従します。
シンプルかつスタイリッシュな見た目で、施工後の景観を崩しません。
施工の際は、ピンでアルミエッジを固定します。エッジの両端は、付属のアルミジョイントで接続しドリルビスで固定します。

セット内容高さ10cm×長さ2m本体3本(6m)、20cmアンカーピン10本、専用ジョイント3個、ドリルビス6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする