正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439941
品番
72-1228-L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
色
ネイビー/ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
男女兼用