画像準備中

南京錠 吊長

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62441646 品番 #1000-45L/S
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)108 寸法C(mm)31 キー番号(同一キー関西)No.30E045 材質(本体)真鍮 呼び寸法(mm)45 ロックキー式 材質(吊)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983494
2020-11-22
用途:
作業時のロックアウト
建設業・工事業

以前は、吊りが短いのを使っていたが物によって取り付けにくい物や出来ない物が有るので吊り長は大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする