FF-AJV 95-50-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62441830 FF-AJV 95-50-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62441830 FF-AJV 95-50-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62441830

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 ノンスリップタイプ FF-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62441830 品番 FF-AJV 95-50-3
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途側溝用 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止) 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)501 寸法H(mm)50 溝幅(mm)300 本体質量(kg)19.3 寸法W(mm)410 全高H(mm)95 荷重T-25/T-20 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする