佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62442644
品番
SK-L754-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
湿度:5.0〜95.0%rh(at0〜80℃)
寸法(mm)
センサ部:約11×L34、コネクタ部:約12×L40
コード長さ(m)
約1.6
温度測定範囲(℃)
-20.0〜80.0
精度(℃)
温度:±0.5、湿度:図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62442644
SK-L754-2
54992027
SKL7542
温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2
佐藤計量器製作所
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
重複により廃番