三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62443685
品番
SS-DX4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
職人芸がさらなる進化!
切れ味・寿命20%UP
チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
ショートチップ(多等配)で切れ味UP
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥
809
¥
890
税込
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
チップ高さ(mm)
8.0
内径(Φmm)
20.0
付属リング(mm)
15.0
用途
硬質コンクリート・石材の切断用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった