※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃長(mm)64
全長(mm)140
内容量1本注文コード62443737品番AE-VML 16×64
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。