仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:820×L1:535×H1:66●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:15●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×60●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:11.2タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)501寸法H(mm)60本体質量(kg)34.4寸法W(mm)800寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:500×700荷重T-14/T-6表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)