※受枠は付属しておりません(イメージ寸法図)

FKD-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62443975 FKD-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62443975 FKD-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62443975

鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62443975 品番 FKD-V 60-3.5
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断溝用 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×60●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止) 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)60 溝幅(mm)350 本体質量(kg)38.8 寸法W(mm)450 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする