突っ張り間仕切りカーテンレール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 マットホワイト 注文コード62444053 品番WJC-722(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。

用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 付属品フック2個/カーテンリング30個 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 マットホワイト タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
注意
※カーテンは付属されません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする